{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 10,8 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | FS | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 130 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 77,8 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 94 mm | |
Comprimento total L | 142 mm | |
⌀ haste Ds | 10,8 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114450 10,8 | |
EAN/GTIN | 4045197019233 | |
Número do fabricante | 114450 10,8 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broca espiral HSS-E FS, sem revestimento, ⌀ DC h8: 10,8mm
sob pedido
Em stock
102 peças em stock
a partir de
1
Peças
22,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
18,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
293 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
a partir de
1
Peças
12,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
10,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
27 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
320 peças em stock
a partir de
1
Peças
80,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
67,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
85 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
a partir de
1
Peças
49,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
40,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total L | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 151 mm | 142 mm | 142 mm |
⌀ nominal DC | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Haste | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | DIN 1835 A com h6 | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Óleo de corte | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E PM | HSS E | HSS E PM |
Ângulo da ponta | 130 grau | 130 grau | 135 grau | 130 grau | 135 grau | 130 grau | 118 grau | 130 grau |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |