{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 9,1 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | FS | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 130 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 67,4 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 81 mm | |
Comprimento total L | 125 mm | |
⌀ haste Ds | 9,1 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114450 9,1 | |
EAN/GTIN | 4045197019103 | |
Número do fabricante | 114450 9,1 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS-E FS 9,1
sob pedido
Em stock
43 peças em stock
a partir de
1
Peças
13,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
11,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
52 peças em stock
a partir de
1
Peças
17,26 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
14,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
191 peças em stock
a partir de
1
Peças
11,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
9,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
73 peças em stock
a partir de
1
Peças
23,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
19,82 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
a partir de
1
Peças
42,78 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
35,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | TiAlN | TiAlN |
Anel colorido | sem | amarelo | vermelho | azul | verde |
Refrigeração interior | não | não | não | não | não |
⌀ nominal DC | 9,1 mm | 9,1 mm | 9,1 mm | 9,1 mm | 9,1 mm |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Ângulo da ponta | 130 grau | 130 grau | 130 grau | 130 grau | 130 grau |