{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 7,4 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | FS | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 130 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 57,9 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 69 mm | |
Comprimento total L | 109 mm | |
⌀ haste Ds | 7,4 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,07 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114450 7,4 | |
EAN/GTIN | 4045197018939 | |
Número do fabricante | 114450 7,4 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS-E FS 7,4
sob pedido
Em stock
161 peças em stock
a partir de
1
Peças
9,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
46 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
248 peças em stock
a partir de
1
Peças
8,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
7,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
70 peças em stock
a partir de
1
Peças
18,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
15,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
36 peças em stock
a partir de
1
Peças
22,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
18,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total L | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm |
⌀ nominal DC | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Óleo de corte | HSS E | HSS | HSS E | HSS E | HSS E PM |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm |
⌀ haste Ds | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 57,9 mm | 57,9 mm | 57,9 mm | 57,9 mm | 57,9 mm |