Broca espiral HSS-E FS, sem revestimento, ⌀ DC h8: 1mm

N.º do artigo: 114450 1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    3,07 € / Peça
  • a partir de 5 Peça
    2,57 € / Peça
sob pedido
Em stock
572 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h8 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Tipo: FS
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 130

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 1 mm
Revestimento sem revestimento
Óleo de corte HSS E
Norma DIN 338
Tipo FS
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 130 grau
Haste Haste cilíndrica
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior não
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 10,5 mm
Comprimento dos canais de aparas Lc 12 mm
Comprimento total L 34 mm
⌀ haste Ds 1 mm
Avanço f em aço < 750 N/mm2 0,03 mm/U
Anel colorido sem
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 114450 1
EAN/GTIN 4045197018298
Número do fabricante 114450 1

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
70
Alumínio (apara curta)
N
45
Aço < 500 N/mm²
P
40
Aço < 750 N/mm²
P
30
Aço < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Perfis retificados: alta precisão de concentricidade e de passo, bem como ponta de centragem precisa. Broca para produção em série.
Núcleo reforçado.
Espirais de sulco plano sem revestimento, com chanfros nitrurados a partir de 3 mm.
Com ponta em bico de forma C até ao tamanho 3,9 mm.
Com ponta em bico de forma S a partir do tamanho 4 mm.

Recomendação:

Profundidade máxima de perfuração:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta