{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 5,2 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | FS | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 130 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 44,2 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 52 mm | |
Comprimento total L | 86 mm | |
⌀ haste Ds | 5,2 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114450 5,2 | |
EAN/GTIN | 4045197018717 | |
Número do fabricante | 114450 5,2 |
Este artigo |
Recomendações |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broca espiral HSS-E FS, sem revestimento, ⌀ DC h8: 5,2mm
sob pedido
Em stock
517 peças em stock
a partir de
1
Peças
4,82 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
4,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 110 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
897 peças em stock
a partir de
1
Peças
3,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
2,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
505 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
536 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
31 peças em stock
a partir de
1
Peças
33,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
27,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
732 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
173 peças em stock
a partir de
1
Peças
13,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
11,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
151 peças em stock
a partir de
1
Peças
6,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
5,51 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | sem | vermelho | sem | azul | azul | verde | verde | verde | sin |
Comprimento total L | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 96 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm |
Refrigeração interior | não | não | não | não | não | não | não | no | no |
⌀ nominal DC | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm |
Haste | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | DIN 1835 A com h6 | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango con tres superficies de apriete |
⌀ haste Ds | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm | 6 mm | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |