Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N 8

Número de artículo: 114031 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
  • Pasos del pedido: 5 Unidad
a petición
En stock
7.698 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm o pulgadas) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 118

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie CleverDrill
⌀ nominal DC 8 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS
Norm DIN 338
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal h8
Ángulo de punta 118 grados
Mango Mango cilíndrico
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 63 mm
Longitud de la ranura de viruta Lc 75 mm
Longitud total L 117 mm
⌀ de mango Ds 8 mm
Avance f en acero < 750 N/mm 2 0,1 mm/rev.
anillo de color sin
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 114031 8
EAN / GTIN 4062406744359
Número del fabricante 114031 8

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
80
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
60
Aluminio > 10 % Si
N
50
Acero < 500 N/mm²
P
35
Acero < 750 N/mm²
P
32
Acero < 900 N/mm²
P
22
Acero < 1100 N/mm²
P
18
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

HOLEX CleverDrill: Broca estable para todas las aplicaciones estándar. Inicio de taladrado mejorado por rectificado en cruz. Espesor de núcleo y aumento del núcleo normales. Perfiles rectificados. Superficie: ranura en espiral revenida en color bronce.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Producto de sucesión para n.° 114030.
Tam. 13,2 − 20: Con mango escalonado-⌀ 12,7 mm.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N 8

Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N 8

a petición
En stock
7.698 piezas en stock
2,62 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7.246 piezas en stock
1,26 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3.551 piezas en stock
2,03 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4.182 piezas en stock
desde 1  Unidades
5,60 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 5  Unidades
4,67 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de filos Z 2 2 2 2
Material de corte HSS HSS HSS HSS
Ángulo de punta 118 118 118 118
Tipo N N N N
⌀ de mango Ds 8 8 8 8
Avance f en acero < 750 N/mm 2 0,1 0,1 0,1 0,1
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 63 63 63 63