{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Zona de la broca | 1 mm - 10 mm | |
Serie | CleverDrill | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Número de brocas | 19 | |
Aumento de tamaño de una broca a la siguiente | 0,5 mm | |
con estuche | sí | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 115051 1-10 | |
EAN / GTIN | 4062406735081 | |
Número del fabricante | 115051 1-10 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Juego de brocas espirales HOLEX CleverDrill HSS n.°114031 con caja 1-10
a petición
En stock
705 piezas en stock
46,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
582 piezas en stock
23,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
251 piezas en stock
46,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
209 piezas en stock
78,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
244 piezas en stock
44,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Aumento de tamaño de una broca a la siguiente | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Zona de la broca | 1 ;10 | 1 ;10 | 1 ;10 | 1 ;10 | 1 ;10 |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no |
con estuche | sí | sí | sí | sí | sí |
Ángulo de punta | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Tipo | N | N | N | N | N |