{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 0,55 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 6,2 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 7 mm | |
Longitud total L | 24 mm | |
⌀ de mango Ds | 0,55 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,03 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114031 0,55 | |
EAN / GTIN | 4062406743406 | |
Número del fabricante | 114031 0,55 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N 0,55
a petición
En stock
1.609 piezas en stock
1,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
216 piezas en stock
desde
1
Unidades
5,09 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
4,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 |
anillo de color | sin | sin |
Longitud total L | 24 | 24 |
Refrigeración interior | no | no |
Norm | DIN 338 | DIN 338 |
Material de corte | HSS | HSS |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 6,2 | 6,2 |