{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 8,5 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipo | FS | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
Ângulo espiral | 38 grau | |
Haste | Mango cilíndrico | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | no | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 24,3 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 37 mm | |
Comprimento total L | 79 mm | |
⌀ haste Ds | 8,5 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 113020 8,5 | |
EAN/GTIN | 4045197002648 | |
Número do fabricante | 113020 8,5 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Broca curta HSS-E FS 8,5
sob pedido
Em stock
536 peças em stock
a partir de
1
Peças
9,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
7,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 525 peças em stock
6,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
896 peças em stock
a partir de
1
Peças
23,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
19,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 |
⌀ nominal DC | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
Haste | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 37 mm | 75 mm | 75 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 24,3 mm | 62,3 mm | 62,3 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |