Broca curta HSS-E FS 11,8

N.º do artigo: 113020 11,8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    31,76 € / Peça
  • a partir de 5 Peça
    26,47 € / Peça
sob pedido
Em stock
62 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h8 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS E
  • Norma: DIN 1897
  • Tipo: FS
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 135

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 11,8 mm
Revestimento Sin revestimiento
Óleo de corte HSS E
Norma DIN 1897
Tipo FS
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 135 grau
Ângulo espiral 38 grau
Haste Mango cilíndrico
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior no
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 29,3 mm
Comprimento dos canais de aparas Lc 47 mm
Comprimento total L 95 mm
⌀ haste Ds 11,8 mm
Avanço f em aço < 750 N/mm2 0,1 mm/U
Anel colorido sin
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 113020 11,8
EAN/GTIN 4045197002907
Número do fabricante 113020 11,8

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
70
Alumínio (apara curta)
N
45
Aço < 500 N/mm²
P
40
Aço < 750 N/mm²
P
30
GG(G)
K
25
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Particularmente robusta e estável devido à espessura reforçada do núcleo.
Perfis retificados, com alta precisão de concentricidade.
Sulcos sem revestimento, chanfros nitrurados.
Com ponta em bico de forma C até 3,9 mm, forma S (especial) a partir de 4 mm.

Ventaja:

Ideal para trabalhos de perfuração com uma baixa profundidade de perfuração (aprox. 2 − 4×D) em máquinas NC e máquinas automáticas.

Recomendación:

Profundidade máxima de perfuração:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca curta HSS-E FS 11,8

Broca curta HSS-E FS 11,8

sob pedido
Em stock
62 peças em stock
a partir de 1  Peças
31,76 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 5  Peças
26,47 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
47 peças em stock
a partir de 1  Peças
25,04 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 5  Peças
20,87 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
54 peças em stock
a partir de 1  Peças
46,63 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 5  Peças
38,87 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
52,17 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 2 2 2 2
Comprimento total L 95 mm 142 mm 142 mm 175 mm
Refrigeração interior no no no no
Haste Mango cilíndrico Mango cilíndrico Mango cilíndrico Cono Morse
Óleo de corte HSS E HSS E HSS Co 8 HSS E
Tolerância de ⌀ nominal h8 h8 h8 h8
Tipo de produto Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta