Amoladora angular GWS 9-125S

Número de artículo: 077109 9-125S
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
105 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress GWS 9-125 S
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Consumo de potencia 900 W
Intervalo de revoluciones 2.800 min-1 - 11.000 min-1
Vibraciones máximas según EN 6 m/s2
⌀ máximo de muela 125 mm
Profundidad de corte máxima 34 mm
Peso 1,9 kg
Bloqueo contra rearranque
Particularidad Control electrónico de la velocidad de giro
Tipo de producto Lijadoras angulares

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 077109 9-125S
EAN / GTIN 3165140923118
Número del fabricante 0601396104

Descripción

Ejecución:

Lijadoraangular compacta y manejable con mango de circunferencia estrecha.
  • Potente motor de 900 W para el progreso rápido del trabajo, elevada capacidad de sobrecarga, durabilidad.
  • Con regulación electrónica de la velocidad, ideal, p. ej., para el mecanizado de acero fino.

Volumen de suministro:

Incluye cubierta protectora a prueba de torsión, juego de sujeción, empuñadura adicional.
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra