Amoladora angular GWS 17125SINOX

Número de artículo: 077109 17125SINOX
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
20 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Cartón
Quality Dress GWS 17-125 S INOX
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tensión nominal 230 V
Consumo de potencia 1.700 W
Intervalo de revoluciones 1.900 min-1 - 7.800 min-1
Rosca de conexión M14
⌀ máximo de muela 125 mm
Peso 2,4 kg
Tensión de red 230 V
Frecuencia de red 50 Hz
Arranque suave
Bloqueo contra rearranque
Parada kick back
Particularidad KickBack Control, protección contra rearranque
Tipo de producto Lijadoras angulares

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 077109 17125SINOX
EAN / GTIN 4059952576619
Número del fabricante 06017D0500

Descripción

Ejecución:

Motor de 1700 W con regulación electrónica de la velocidad, ideal, p. ej., para el mecanizado de acero fino.
Mango de circunferencia ergonómico y excelente: Ergonomía de primera calidad gracias al tamaño del mango de circunferencia claramente reducido.
Alta protección para el usuario y control: KickBackControl, arranque suave, protección contra el rearranque, protección contra sobrecarga, amortiguación de vibraciones y preselección de la velocidad de giro.

Volumen de suministro:

Incluye cubierta protectora a prueba de torsión, juego de sujeción, empuñadura adicional.