Amoladora angular GWS 19-125CI

Número de artículo: 077109 19-125CI
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
62 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress GWS 19-125 CI
    Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
    Consumo de potencia 1.900 W
    Intervalo de revoluciones 11.500 min-1
    Vibraciones máximas según EN 6 m/s2
    ⌀ máximo de muela 125 mm
    Profundidad de corte máxima 34 mm
    Peso 2,4 kg
    Bloqueo contra rearranque
    Parada kick back
    Particularidad Máxima potencia
    Tipo de producto Lijadoras angulares

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 077109 19-125CI
    EAN / GTIN 3165140838375
    Número del fabricante 060179N002

    Descripción

    Ejecución:

    Amoladora angular muy potente de 1900 W para la máxima productividad y la protección óptima del usuario
    • Larga vida útil gracias a los motores con refrigeración directa, Constant-Electronic, protección contra sobrecargas y una larga duración de las escobillas de carbón.
    • Manejo fácil gracias a su esbelta carcasa con superficie Softgrip para una sujeción segura.
    • Empuñadura adicional Vibration Control con una reducción de las vibraciones en un 40 % para una mejor fatiga durante el trabajo (EN 60745).
    • Protección óptima del usuario mediante KickBack Stop, protección contra el rearranque, cubierta protectora a prueba de torsión y reducción de vibraciones.

    Volumen de suministro:

    Incluye cubierta protectora a prueba de torsión, juego de sujeción, empuñadura adicional.