Amoladora angular GWS 17-125PSB

Número de artículo: 077109 17-125PSB
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
46 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress GWS 17-125 PSB
    Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
    Consumo de potencia 1.700 W
    Intervalo de revoluciones 2.800 min-1 - 11.500 min-1
    Vibraciones máximas según EN 4,8 m/s2
    ⌀ máximo de muela 125 mm
    Peso 2,5 kg
    Bloqueo contra rearranque
    Particularidad Freno de disco
    Tipo de producto Lijadoras angulares

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 077109 17-125PSB
    EAN / GTIN 4059952576725
    Número del fabricante 06017D1700

    Descripción

    Ejecución:

    Potente lijadora angular en un diseño compacto con interruptor de seguridad
    • La GWS 17-125 PSB Professional cuenta con un nuevo interruptor PROtection para la máxima comodidad en el trabajo y un mango ergonómico y delgado
    • Preselección del número de revoluciones, número de revoluciones constante, arranque suave y protección contra sobrecarga
    • Sistema de frenado inteligente

    Volumen de suministro:

    Incluye cubierta protectora a prueba de torsión, juego de sujeción, empuñadura adicional.