Amoladora angular GWS 7-125

Número de artículo: 077109 7-125
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
124 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress GWS 7-125
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Consumo de potencia 720 W
Intervalo de revoluciones 11.000 min-1
Vibraciones máximas según EN 6,5 m/s2
⌀ máximo de muela 125 mm
Profundidad de corte máxima 34 mm
Peso 1,9 kg
Bloqueo contra rearranque
Particularidad Mango de circunferencia estrecha
Tipo de producto Lijadoras angulares

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 077109 7-125
EAN / GTIN 3165140823715
Número del fabricante 0601388108

Descripción

Ejecución:

Amoladora angular compacta y manejable con mango de circunferencia estrecha.
  • Motor de 720 vatios con un peso de tan solo 1,9 kg, entradas de aire optimizadas (refrigeración directa) para una vida útil más larga, protección contra el rearranque.
  • Circunferencia del mango mínima (176 mm) en comparación con otras amoladoras angulares de su clase de vatios; la cabeza de engranaje plana permite trabajar en zonas estrechas.

Volumen de suministro:

Incluye cubierta protectora a prueba de torsión, juego de sujeción, empuñadura adicional.