Amoladora angular GWS 19-125CIE

Número de artículo: 077109 19-125CIE
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
67 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress GWS 19-125 CIE
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Consumo de potencia 1.900 W
Intervalo de revoluciones 2.800 min-1 - 11.500 min-1
Vibraciones máximas según EN 6 m/s2
⌀ máximo de muela 125 mm
Profundidad de corte máxima 34 mm
Peso 2,4 kg
Longitud 311 mm
Altura 103 mm
Bloqueo contra rearranque
Parada kick back
Particularidad Control electrónico de la velocidad de giro
Tipo de producto Lijadoras angulares

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 077109 19-125CIE
EAN / GTIN 3165140838382
Número del fabricante 060179P002

Descripción

Ejecución:

Motor de 1900 W con regulación electrónica de la velocidad.
Amoladora angular muy potente de 1900 W para la máxima productividad y la protección óptima del usuario
  • Larga vida útil gracias a los motores con refrigeración directa, Constant-Electronic, protección contra sobrecargas y una larga duración de las escobillas de carbón.
  • Manejo fácil gracias a su esbelta carcasa con superficie Softgrip para una sujeción segura.
  • Empuñadura adicional Vibration Control con una reducción de las vibraciones en un 40 % para una mejor fatiga durante el trabajo (EN 60745).
  • Protección óptima del usuario mediante KickBack Stop, protección contra el rearranque, cubierta protectora a prueba de torsión y reducción de vibraciones.

Volumen de suministro:

Incluye cubierta protectora a prueba de torsión, juego de sujeción, empuñadura adicional.