Segmenty nóg ESD 900 mm

Nr art.: 972180 900
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba modułów (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • wykonanie konstrukcyjne: Konstrukcja z rur stalowych
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    wykonanie konstrukcyjne Konstrukcja z rur stalowych
    Grubość materiału 1,5 mm
    właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
    wysokość 900 mm
    szerokość 50 mm
    głębokość 700 mm
    pasuje do blatów o głębokości 750 mm
    Rodzaj produktu Segmenty nóg

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 972180 900
    EAN / GTIN 4062406166991
    Numer producenta 972180 900

    Opis

    Wykonanie:

    Z rury stalowej, szerokość 50 mm, z usztywnieniami poprzecznymi i zamocowaniem regulacji wysokości w rastrze co 25 mm. Nogi ze ślizgami z tworzywa sztucznego, niepowodującymi uszkodzenia podłogi. Przepusty kablowe umożliwiają łatwe i prawidłowe układanie przewodów mediów / kabli.

    Powłoka lakiernicza:

    Szary jasny, podobny do RAL 7035, lakier proszkowy ESD.

    Wskazówka:

    Segmenty nóg bez ściany tylnej lub obudowy wymagają zastosowania węzłówek nr 972195 w celu usztywnienia. Wysokość odpowiada krawędzi dolnej blatu roboczego.
    Wszystkie elementy z tworzywa sztucznego nie przewodzą ładunków elektrostatycznych. Brak możliwości uziemienia przez nóżki.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria