Blat roboczy ESD 1000 mm

Nr art.: 972160 1000
(PLN 2487,87 / 1 Square metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dł. blatu (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
    długość 1 000 mm
    głębokość 750 mm
    Grubość 51,6 mm
    dł. blatu 1 000 mm
    materiał blatu Płyta wiórowa przewodzącej w objętości
    okładzina blatu Laminat przewodzący HPL
    grubość okładziny 0,8 mm
    Kolor powierzchni płyty roboczej szary jasny RAL 7035,
    zapobiegające powstawaniu ładunków elektrostatycznych (ESD), tak
    Deckschicht leitfähig tak
    volumenleitfähig tak
    Uziemienie centralnie, pod spodem blatu
    Rodzaj produktu Blat stołu warsztatowego

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 972160 1000
    EAN / GTIN 4062406166953
    Numer producenta 972160 1000

    Opis

    Wykonanie:

    Płyta nośna z płyty wiórowej 50 mm przewodzącej w objętości. Okładzina górna z przewodzącego tworzywa warstwowego HPL EGB 0,8 mm. Spód z obiciem z białego tworzywa warstwowego. Na całym obwodzie obrzeże antystatyczne z ABS o grubości 3 mm.

    Wskazówka:

    Centralny otwór pod podzespół uziemiający nr 972827 rozm. Należy zamawiać osobno.
    Blat roboczy ESD można stosować wyłącznie ze stopkami ESD i węzłówkami ESD.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria