{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
właściwości elektrostatyczne | EGB/ESD | |
długość | 2 000 mm | |
głębokość | 750 mm | |
Grubość | 51,6 mm | |
dł. blatu | 2 000 mm | |
materiał blatu | Płyta wiórowa przewodzącej w objętości | |
okładzina blatu | Laminat przewodzący HPL | |
grubość okładziny | 0,8 mm | |
Kolor powierzchni płyty roboczej | szary jasny RAL 7035, | |
zapobiegające powstawaniu ładunków elektrostatycznych (ESD), | tak | |
Deckschicht leitfähig | tak | |
volumenleitfähig | tak | |
Wewnętrzny profil wzmacniający w płycie roboczej | 30×30×3 mm | |
Uziemienie | centralnie, pod spodem blatu | |
Rodzaj produktu | Blat stołu warsztatowego |
Numer artykułu | 972160 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406166977 |