Blat roboczy ESD 1500 mm

Nr art.: 972160 1500
(PLN 2457,76 / 1 Square metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Szczegóły produktu

Dane techniczne

właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
długość 1 500 mm
głębokość 750 mm
Grubość 51,6 mm
dł. blatu 1 500 mm
materiał blatu Płyta wiórowa przewodzącej w objętości
okładzina blatu Laminat przewodzący HPL
grubość okładziny 0,8 mm
Kolor powierzchni płyty roboczej szary jasny RAL 7035,
zapobiegające powstawaniu ładunków elektrostatycznych (ESD), tak
Deckschicht leitfähig tak
volumenleitfähig tak
Wewnętrzny profil wzmacniający w płycie roboczej 30×30×3 mm
Uziemienie centralnie, pod spodem blatu
Rodzaj produktu Blat stołu warsztatowego

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 972160 1500
EAN / GTIN 4062406166960
Numer producenta 972160 1500

Opis

Wykonanie:

Płyta nośna z płyty wiórowej 50 mm przewodzącej w objętości. Okładzina górna z przewodzącego tworzywa warstwowego HPL EGB 0,8 mm. Spód z obiciem z białego tworzywa warstwowego. Na całym obwodzie obrzeże antystatyczne z ABS o grubości 3 mm.
Z wewnętrzną rurą stalową w charakterze profilu wzmacniającego.

Wskazówka:

Centralny otwór pod podzespół uziemiający nr 972827 rozm. Należy zamawiać osobno.
Blat roboczy ESD można stosować wyłącznie ze stopkami ESD i węzłówkami ESD.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria
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
Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.