Termohigrometry 608H1

Nr art.: 474050 608H1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,80 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 514,23 PLN /szt.
  • 570,57 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081561 6LR61
    zakres pomiarowy temperatury 0 °C - 50 °C
    zakres pomiaru wilgotności względnej 10 % - 95 %
    zakres pomiaru punktu rosy td -20 °C - 50 °C
    rozdzielczość pomiaru temperatury (0 do 50 °C) 0,1 °C
    granica błędu pomiaru temperatury punktu rosy td ±0,5 (przy 25 °C) °C
    dokładność pomiaru wilgotności względnej 3 %
    zasilanie energią Zasilanie z baterii
    Liczba dołączonych baterii 1
    szerokość 111 mm
    wysokość 90 mm
    głębokość 40 mm
    Rodzaj produktu Przyrząd do pomiaru temperatury i wilgotności

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 474050 608H1
    EAN / GTIN 4029547000324
    Numer producenta 0560 6081

    Opis

    Wykonanie:

    Do dokładnego określania wilgotności, temperatury i punktu rosy. Niewrażliwy na obroszenie. Bezobsługowy. Wskaźnik min./maks. z funkcją Reset. Do ustawienia i zawieszenia. Stojący lub zawieszany.

    Zastosowanie:

    Przeznaczony do kontroli klimatu w pomieszczeniach.

    W dostawie:

    W komplecie bateria nr 081561, wielk. 6LR61 i protokół kalibracji.