Termohigrometry 608H2

Nr art.: 474050 608H2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 23,00 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 541,99 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081561 6LR61
zakres pomiarowy temperatury -10 °C - 70 °C
zakres pomiaru wilgotności względnej 2 % - 98 %
zakres pomiaru punktu rosy td -40 °C - 70 °C
rozdzielczość pomiaru temperatury (0 do 50 °C) 0,1 °C
granica błędu pomiaru temperatury punktu rosy td ±0,5 (przy 25 °C) °C
dokładność pomiaru wilgotności względnej 2 %
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
szerokość 111 mm
wysokość 90 mm
głębokość 40 mm
Rodzaj produktu Przyrząd do pomiaru temperatury i wilgotności

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 474050 608H2
EAN / GTIN 4029547000331
Numer producenta 0560 6082

Opis

Wykonanie:

Do dokładnego określania wilgotności, temperatury i punktu rosy. Niewrażliwy na obroszenie. Bezobsługowy. Wskaźnik min./maks. z funkcją Reset. Do ustawienia i zawieszenia. Stojący lub zawieszany.
Dodatkowo z funkcją alarmu (migający wskaźnik) w razie przekroczenia progu alarmowego.

Zastosowanie:

Przeznaczony do kontroli klimatu w pomieszczeniach.

W dostawie:

W komplecie bateria nr 081561, wielk. 6LR61 i protokół kalibracji.