Zestaw uziemiający, Przycisk przyłączeniowy: 4,5mm

Nr art.: 972815 4,5
(PLN 51,93 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Przycisk przyłączeniowy (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
zacisk styku przycisku (1) Przyłącze modułu uziemiającego ⌀ 10,3 mm
zacisk styku przycisku (2) Przyłącze kabla spiralnego ⌀ 4,5 mm
Uziemienie osobiste pierwotny
typ kabla spiralny
długość przewodu 2,4 m
Rodzaj produktu Uziemienie osobiste

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 972815 4,5
EAN / GTIN 4057989603889
Numer producenta C-184 132V

Opis

Wykonanie:

Zestaw zawiera: 1× niebieski, tekstylny pasek uziemiający z regulacją, zatrzaskiem 4,0 mm, jak nr 972802 wielk. B.
Przewód spiralny z przyciskiem 4,0 i 4,5 mm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka