Węzłówka 1

Nr art.: 972195 1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Grubość materiału 1 mm
    właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
    wysokość 180 mm
    szerokość 205 mm
    głębokość 40 mm
    Rodzaj produktu Węzłówka

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 972195 1
    EAN / GTIN 4062406167950
    Numer producenta 972195 1

    Opis

    Wykonanie:

    Wspornik z giętej blachy stalowej. Do usztywnienia stołu warsztatowego.

    Zastosowanie:

    Do dodatkowej stabilizacji segmentów nóg.

    W dostawie:

    Węzłówki, w parach, do segmentów nóg. W komplecie śruby do mocowania do segmentów nóg i do blatu roboczego.

    Powłoka lakiernicza:

    Szary jasny, podobny do RAL 7035, lakier proszkowy ESD.

    Wskazówka:

    Na powierzchni segmentów nóg są już przewidziane otwory do mocowania wsporników.