Ręczna regulacja wysokości ESD, wysokość: 150mm

Nr art.: 972193 150
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • wykonanie konstrukcyjne: Konstrukcja z rur stalowych
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wykonanie konstrukcyjne Konstrukcja z rur stalowych
Grubość materiału 1,5 mm
właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
zakres regulacji wysokości 150 mm
wysokość 275 mm
szerokość 45 mm
głębokość 95 mm
Rodzaj produktu regulacja wysokości

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 972193 150
EAN / GTIN 4062406167974
Numer producenta 972193 150
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Mechanizm ręcznej regulacji wysokości jako moduł wsuwany w segmenty nóg ESD nr 972180.

W dostawie:

Zestaw składający się z 2 modułów wsuwanych, dostosowanych do 1 segmentu nóg lub do 2 nóg.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny, podobny do RAL 7035, lakier proszkowy ESD.

Pliki do pobrania i dokumenty

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka