{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nośność krzesła | 120 kg | |
Seria | Base-Tec | |
wersja | z kółkami | |
⌀ siedziska | 400 mm | |
⌀ podstawy | 640 mm | |
Sposób regulacji wysokości | Uruchomienie pierścieniem | |
wykonanie mechanizmu regulacji wysokości | Sprężyna gazowa | |
regulacja wysokości | 430 mm - 600 mm | |
materiał siedzenia | sztuczna skóra | |
materiał podstawy | tworzywa sztuczne | |
kolor tapicerki | czarny | |
wykonanie podstawy | Zestawy rolek | |
wykonanie podstawy | 5-ramienna podstawa | |
wykonanie rolek | Rolki hamowane miękkie w zależności od obciążenia, do twardych posadzek. | |
norma | DIN 68877 | |
Rodzaj produktu | Taboret |
Numer artykułu | 965406 | |
EAN / GTIN | 4016849534763 | |
Numer producenta | 9468H-0551 NEU |