{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nośność krzesła | 120 kg | |
Seria | Base-Tec | |
Wersja | bez kółek | |
szerokość siedziska | 430 mm | |
głębokość siedziska | 400 mm | |
Wysokość oparcia: | 340 mm | |
⌀ podstawy | 680 mm | |
Sposób regulacji wysokości | dźwignia do regulacji wysokości | |
regulacja wysokości | 420 mm - 600 mm | |
Regulacja pochylenia siedziska | nie | |
materiał siedzenia | Bukowy multipleks | |
materiał podstawy | stal | |
wykonanie podstawy | ślizgi | |
wykonanie podstawy | podstawa 5-ramienna | |
możliwość uzupełnienia o parę podłokietników | nie | |
Norma | DIN 68877 | |
Rodzaj produktu | Obrotowe krzesło warsztatowe |
Numer artykułu |
965330
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4016849295404
Kopiuj |
|
Numer producenta |
9650H-3000
Kopiuj |
|
Manufacturer | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com |