Taboret obrotowy, pianka poliuretanowa, ze ślizgami

Nr art.: 965395
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT
  • nośność krzesła: 120

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

nośność krzesła 120 kg
Seria Base-Tec
wersja bez kółek
⌀ siedziska 350 mm
⌀ podstawy 640 mm
Sposób regulacji wysokości pierścień
wykonanie mechanizmu regulacji wysokości amortyzator gazowy
regulacja wysokości 430 mm - 600 mm
nośność 120 kg
materiał siedzenia pianka poliuretanowa
materiał podstawy tworzywo sztuczne
kolor tapicerki czarny
wykonanie podstawy ślizg
wykonanie podstawy 5-ramienna podstawa
norma DIN 68877
Rodzaj produktu Taboret

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 965395
EAN / GTIN 4016849295619
Numer producenta 9467H-2000

Opis

Wykonanie:

5-ramienna podstawa z tworzywa sztucznego. Wysokość siedziska regulowana amortyzatorem gazowym za pomocą pierścienia. Siedzisko z odpornej pianki poliuretanowej.
⌀ podstawy 640 mm.
⌀ siedziska 350 mm.

Norma:

DIN 69877

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Z tej samej serii "Base-Tec" Zobacz wszystkie

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka