{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nośność krzesła | 120 kg | |
Seria | Base-Tec | |
Wersja | z kółkami | |
⌀ siedziska | 400 mm | |
⌀ podstawy | 640 mm | |
Sposób regulacji wysokości | pierścień | |
wykonanie mechanizmu regulacji wysokości | amortyzator gazowy | |
regulacja wysokości | 430 mm - 600 mm | |
materiał siedzenia | bukowy multipleks | |
materiał podstawy | tworzywo sztuczne | |
wykonanie podstawy | zestaw rolek | |
wykonanie podstawy | 5-ramienna podstawa | |
wykonanie rolek | miękkie rolki, hamowane w zależności od obciążenia, do twardych posadzek | |
masa | 9 kg | |
Norma | DIN 68877 | |
Rodzaj produktu | Taboret |
Numer artykułu |
965391
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4016849295534
Kopiuj |
|
Numer producenta |
9468H-3000
Kopiuj |
|
Manufacturer | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com |