{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nośność krzesła | 120 kg | |
Seria | Base-Tec | |
wersja | duża wysokość siedziska | |
⌀ siedziska | 350 mm | |
⌀ podstawy | 680 mm | |
Sposób regulacji wysokości | pierścień | |
wykonanie mechanizmu regulacji wysokości | amortyzator gazowy | |
regulacja wysokości | 570 mm - 850 mm | |
nośność | 120 kg | |
materiał siedzenia | pianka poliuretanowa | |
materiał podstawy | tworzywo sztuczne | |
kolor tapicerki | czarny | |
wykonanie podstawy | ślizg z obręczą na stopy | |
wykonanie podstawy | 5-ramienna podstawa | |
norma | DIN 68877 | |
Rodzaj produktu | Taboret |
Numer artykułu | 965397 | |
EAN / GTIN | 4016849295633 | |
Numer producenta | 9469H-2000 |