Taboret obrotowy, drewniany, ze ślizgami

Nr art.: 965390
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
  • nośność krzesła: 120

Szczegóły produktu

Dane techniczne

nośność krzesła 120 kg
Seria Base-Tec
wersja bez kółek
⌀ siedziska 400 mm
⌀ podstawy 640 mm
Sposób regulacji wysokości pierścień
wykonanie mechanizmu regulacji wysokości amortyzator gazowy
regulacja wysokości 430 mm - 600 mm
materiał siedzenia bukowy multipleks
materiał podstawy tworzywo sztuczne
wykonanie podstawy ślizg
wykonanie podstawy 5-ramienna podstawa
masa 6,5 kg
norma DIN 68877
Rodzaj produktu Taboret

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 965390
EAN / GTIN 4016849295527
Numer producenta 9467H-3000

Opis

Wykonanie:

5-ramienna podstawa z tworzywa sztucznego. Wysokość siedziska regulowana amortyzatorem gazowym za pomocą pierścienia. Siedzisko z bukowego multipleksu, lakierowane w kolorze naturalnym.
⌀ podstawy 640 mm.
⌀ siedziska 400 mm.

Norma:

DIN 69877

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Z tej samej serii "Base-Tec" Zobacz wszystkie