Krzesło warsztatowe obrotowe, pokryte tkaniną, ze ślizgami, niskie, kolor: BLACK

Nr art.: 965317 BLACK
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Individual prices for business customers after login.
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

kolor Cena jednostkowa z VAT
  • nośność krzesła: 120

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

nośność krzesła 120 kg
Seria Work-Tec
wersja bez kółek
szerokość siedziska 460 mm
głębokość siedziska 470 mm
Wysokość oparcia: 580 mm
Sposób regulacji wysokości Dźwignia regulacji wysokości
wykonanie mechanizmu regulacji wysokości Amortyzator gazowy
regulacja wysokości 450 mm - 630 mm
materiał siedzenia tkanina
materiał podstawy stal
kolor tapicerki czarny
wykonanie podstawy Ślizg
wykonanie podstawy Stopka krzyżowa 5-ramienna
możliwość uzupełnienia o parę podłokietników tak
masa 13,5 kg
Rodzaj produktu Obrotowe krzesło warsztatowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 965317 BLACK
EAN / GTIN 4016849625089
Numer producenta 9020-MH01-602-502217

Opis

Wykonanie:

Siedzenie i oparcie z miękkim obiciem. Wygodne i oddychające. Ergonomiczne obicie ze wsparciem dla kręgosłupa lędźwiowego i 2 uchwytami do przesuwania.

Norma:

DIN 68877.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Work-Tec" Zobacz wszystkie

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka