{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nośność krzesła | 120 kg | |
Seria | Work-Tec | |
wersja | bez kółek | |
szerokość siedziska | 460 mm | |
głębokość siedziska | 470 mm | |
Wysokość oparcia: | 580 mm | |
Sposób regulacji wysokości | Dźwignia regulacji wysokości | |
wykonanie mechanizmu regulacji wysokości | Amortyzator gazowy | |
regulacja wysokości | 450 mm - 630 mm | |
materiał siedzenia | sztuczna skóra | |
materiał podstawy | stal | |
kolor tapicerki | czarne | |
wykonanie podstawy | Ślizg | |
wykonanie podstawy | Stopka krzyżowa 5-ramienna | |
możliwość uzupełnienia o parę podłokietników | tak | |
masa | 13,5 kg | |
Rodzaj produktu | Obrotowe krzesło warsztatowe |
Numer artykułu | 965306 BLACK | |
EAN / GTIN | 4016849624440 | |
Numer producenta | 9020-0551-602-502217 |