Krzesło warsztatowe obrotowe, skóra syntetyczna, ze ślizgami i obręczą na stopy, wysokie, kolor: BLACK

Nr art.: 965308 BLACK
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

kolor Cena jednostkowa z VAT
  • nośność krzesła: 120

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

nośność krzesła 120 kg
Seria Work-Tec
wersja duża wysokość siedziska
szerokość siedziska 460 mm
głębokość siedziska 470 mm
Wysokość oparcia: 580 mm
Sposób regulacji wysokości Dźwignia regulacji wysokości
wykonanie mechanizmu regulacji wysokości Amortyzator gazowy
regulacja wysokości 590 mm - 860 mm
materiał siedzenia sztuczna skóra
materiał podstawy stal
kolor tapicerki czarne
wykonanie podstawy Ślizg z obręczą na stopy
wykonanie podstawy Stopka krzyżowa 5-ramienna
możliwość uzupełnienia o parę podłokietników tak
masa 15,5 kg
Rodzaj produktu Obrotowe krzesło warsztatowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 965308 BLACK
EAN / GTIN 4016849625522
Numer producenta 9021-0551-602-505217

Opis

Wykonanie:

Siedzenie i oparcie pokryte skórą syntetyczną, komfortowe i miękkie. Zmywalne i łatwe do pielęgnacji.
Ergonomiczna, komfortowa tapicerka z podparciem kręgów lędźwiowych i z praktycznymi, przesuwnymi uchwytami.

Norma:

DIN 68877.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka