{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nośność krzesła | 120 kg | |
Seria | Work-Tec | |
Wersja | duża wysokość siedziska | |
szerokość siedziska | 460 mm | |
głębokość siedziska | 470 mm | |
Wysokość oparcia: | 580 mm | |
Sposób regulacji wysokości | Dźwignia regulacji wysokości | |
wykonanie mechanizmu regulacji wysokości | Amortyzator gazowy | |
regulacja wysokości | 590 mm - 860 mm | |
materiał siedzenia | tkanina | |
materiał podstawy | listwy bukowe tworzywo sztuczne | |
kolor tapicerki | czarny | |
wykonanie podstawy | Ślizg z obręczą na stopy | |
wykonanie podstawy | Stopka krzyżowa 5-ramienna | |
możliwość uzupełnienia o parę podłokietników | tak | |
masa | 15,5 kg | |
Rodzaj produktu | Obrotowe krzesło warsztatowe |
Numer artykułu |
965319 BLACK
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4016849625508
Kopiuj |
|
Numer producenta |
9021-MH01-602-505217
Kopiuj |
|
Manufacturer | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com |