{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nośność krzesła | 120 kg | |
Seria | Work-Tec | |
wersja | duża wysokość siedziska | |
szerokość siedziska | 460 mm | |
głębokość siedziska | 470 mm | |
Wysokość oparcia: | 580 mm | |
Sposób regulacji wysokości | Dźwignia regulacji wysokości | |
wykonanie mechanizmu regulacji wysokości | Amortyzator gazowy | |
płynna regulacja wysokości | tak | |
regulacja wysokości | 590 mm - 860 mm | |
materiał siedzenia | pianka poliuretanowa | |
materiał oparcia | pianka poliuretanowa | |
materiał podstawy | stal | |
kolor tapicerki | czarny | |
wykonanie podstawy | Ślizg z obręczą na stopy | |
wykonanie podstawy | Stopka krzyżowa 5-ramienna | |
możliwość uzupełnienia o parę podłokietników | tak | |
masa | 16 kg | |
Rodzaj produktu | Obrotowe krzesło warsztatowe |
Numer artykułu | 965302 BLACK | |
EAN / GTIN | 4016849625539 | |
Numer producenta | 9021-2000-602-505217 |