Krzesło warsztatowe obrotowe, pokryte tkaniną, ze ślizgami, niskie BLUE

Nr art.: 965317 BLUE
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • nośność krzesła: 120

Szczegóły produktu

Dane techniczne

nośność krzesła 120 kg
Seria Work-Tec
szerokość siedziska 460 mm
głębokość siedziska 470 mm
Wysokość oparcia: 580 mm
Sposób regulacji wysokości Dźwignia regulacji wysokości
wykonanie mechanizmu regulacji wysokości Amortyzator gazowy
regulacja wysokości 450 mm - 630 mm
materiał siedzenia tkanina
materiał podstawy stal
kolor tapicerki niebieskie
wykonanie podstawy Ślizg
wykonanie podstawy Stopka krzyżowa 5-ramienna
możliwość uzupełnienia o parę podłokietników tak
masa 13,5 kg
Rodzaj produktu Obrotowe krzesło warsztatowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 965317 BLUE
EAN / GTIN 4016849625096
Numer producenta 9020-MH32-602-502217

Opis

Wykonanie:

Siedzenie i oparcie z miękkim obiciem. Wygodne i oddychające. Ergonomiczne obicie ze wsparciem dla kręgosłupa lędźwiowego i 2 uchwytami do przesuwania.

Norma:

DIN 68877.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Części zamienne

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.