{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Classic | |
szerokość ostrza b | 2,5 mm | |
oznaczenie grotu | 0 | |
grubość ostrza a | 0,4 mm | |
długość grotu | 80 mm | |
długość całkowita | 165 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętaki płaskie | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 662000 2,5 | |
EAN / GTIN | 7610733085736 | |
Numer producenta | 100.0-80 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wkrętaki płaskie do śrub o łbach ze znormalizowanymi rowkami, z uchwytem z tworzywa sztucznego, szerokość ostrza b: 2,5mm
na zamówienie
w magazynie
80 sztuk w magazynie
20,86 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
207 sztuk w magazynie
13,73 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętaki płaskie | Wkrętak płaski |
długość całkowita | 165 mm | 162 mm |
długość grotu | 80 mm | 75 mm |
szerokość ostrza b | 2,5 mm | 2,5 mm |
grubość ostrza a | 0,4 mm | 0,4 mm |
Rodzaj produktu | Wkrętaki | Wkrętaki |