Wkrętaki płaskie do śrub o łbach ze znormalizowanymi rowkami, z uchwytem z tworzywa sztucznego, szerokość ostrza b: 2X50mm

Nr art.: 662000 2X50
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
43 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość ostrza b (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Classic
szerokość ostrza b 2 mm
oznaczenie grotu 00
grubość ostrza a 0,3 mm
długość grotu 50 mm
długość całkowita 125 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętaki płaskie
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 662000 2X50
EAN / GTIN 7610733085712
Numer producenta 140.00-50

Opis

Wykonanie:

Groty kute, ostrza dokładnie dopasowanedo znormalizowanych rowków śrub.
Uchwyt „Classic” z przezroczystego, antyudarowego tworzywa sztucznego (bez zawartości kadmu). Grot ze specjalnego stopu PB Swiss Tools o wysokiej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Z płaskorównoległym, odsadzonym ostrzem. Powierzchnia niklowana i chromowana, końcówka czerniona.

Norma:

Zbliżone do DIN 5265, kształt A.

Wskazówka:

Najwyższą trwałość uzyskuje się, stosując tylko do śrub o znormalizowanych rowkach (zob. tabele). Dobierając odpowiednią wielkość wkrętaka, zapobiega się uszkodzeniom rowków śrub.