Wkrętaki płaskie do śrub o łbach ze znormalizowanymi rowkami, z uchwytem z tworzywa sztucznego 5,5 mm

Nr art.: 662000 5,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość ostrza b (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Oferty

    Ustaw z korzyścią cenową

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria Classic
    szerokość ostrza b 5,5 mm
    oznaczenie grotu 3
    grubość ostrza a 0,8 mm
    długość grotu 120 mm
    długość całkowita 220 mm
    kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętaki płaskie
    Rodzaj produktu Wkrętaki

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 662000 5,5
    EAN / GTIN 7610733085767
    Numer producenta 100.3-120

    Opis

    Wykonanie:

    Groty kute, ostrza dokładnie dopasowanedo znormalizowanych rowków śrub.
    Uchwyt „Classic” z przezroczystego, antyudarowego tworzywa sztucznego (bez zawartości kadmu). Grot ze specjalnego stopu PB Swiss Tools o wysokiej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Z płaskorównoległym, odsadzonym ostrzem. Powierzchnia niklowana i chromowana, końcówka czerniona.

    Norma:

    Zbliżone do DIN 5265, kształt A.

    Wskazówka:

    Najwyższą trwałość uzyskuje się, stosując tylko do śrub o znormalizowanych rowkach (zob. tabele). Dobierając odpowiednią wielkość wkrętaka, zapobiega się uszkodzeniom rowków śrub.