{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Classic | |
szerokość ostrza b | 8 mm | |
oznaczenie grotu | 5 | |
grubość ostrza a | 1,2 mm | |
długość grotu | 160 mm | |
długość całkowita | 270 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętaki płaskie | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 662000 8 | |
EAN / GTIN | 7610733085781 | |
Numer producenta | 100.5-160 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wkrętaki płaskie do śrub o łbach ze znormalizowanymi rowkami, z uchwytem z tworzywa sztucznego 8 mm
na zamówienie
w magazynie
32 sztuk w magazynie
45,01 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
154 sztuk w magazynie
53,23 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętaki płaskie | Wkrętaki płaskie |
długość całkowita | 270 | 270 |
oznaczenie grotu | 5 | |
długość grotu | 160 | 160 |
szerokość ostrza b | 8 | 8 |
grubość ostrza a | 1,2 | 1,2 |
Rodzaj produktu | Wkrętaki | Wkrętaki |