{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Classic | |
szerokość ostrza b | 3,5 mm | |
oznaczenie grotu | 1 | |
grubość ostrza a | 0,5 mm | |
długość grotu | 90 mm | |
długość całkowita | 180 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętaki płaskie | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 662000 3,5 | |
EAN / GTIN | 7610733085743 | |
Numer producenta | 100.1-90 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wkrętaki płaskie do śrub o łbach ze znormalizowanymi rowkami, z uchwytem z tworzywa sztucznego, szerokość ostrza b: 3,5mm |
||
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętaki płaskie | Wkrętaki płaskie |
długość całkowita | 180 mm | 180 mm |
oznaczenie grotu | 1 | |
długość grotu | 90 mm | 90 mm |
szerokość ostrza b | 3,5 mm | 3,5 mm |
grubość ostrza a | 0,5 mm | 0,6 mm |
Rodzaj produktu | Wkrętaki | Wkrętaki |