{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
szerokość ostrza b | 2,5 mm | |
grubość ostrza a | 0,4 mm | |
długość grotu | 75 mm | |
długość całkowita | 162 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak płaski | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 660701 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197951403 | |
Numer producenta | 660701 2,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wkrętaki, do śrub płaskich, z uchwytem, szerokość ostrza b: 2,5mm
na zamówienie
w magazynie
328 sztuk w magazynie
13,72 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
265 sztuk w magazynie
15,91 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak płaski | Wkrętaki płaskie |
długość całkowita | 162 mm | 162 mm |
długość grotu | 75 mm | 75 mm |
szerokość ostrza b | 2,5 mm | 2,5 mm |
grubość ostrza a | 0,4 mm | 0,4 mm |
Rodzaj produktu | Wkrętaki | Wkrętaki |