{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
szerokość ostrza b | 10 mm | |
grubość ostrza a | 1,6 mm | |
długość grotu | 175 mm | |
długość całkowita | 295 mm | |
6-kąt do wspomagania kluczem | 13 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak płaski | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 660701 10 | |
EAN / GTIN | 4045197951472 | |
Numer producenta | 660701 10 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wkrętaki, do śrub płaskich, z uchwytem, szerokość ostrza b: 10mm
na zamówienie
w magazynie
119 sztuk w magazynie
43,29 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
231 sztuk w magazynie
63,86 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak płaski | Wkrętaki płaskie |
długość całkowita | 295 mm | 300 mm |
długość grotu | 175 mm | 180 mm |
szerokość ostrza b | 10 mm | 10 mm |
grubość ostrza a | 1,6 mm | 1,6 mm |
Rodzaj produktu | Wkrętaki | Wkrętaki |