{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
szerokość ostrza b | 12 mm | |
grubość ostrza a | 2 mm | |
długość grotu | 200 mm | |
długość całkowita | 320 mm | |
6-kąt do wspomagania kluczem | 16 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak płaski | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 660701 12 | |
EAN / GTIN | 4045197951489 | |
Numer producenta | 660701 12 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Wkrętaki, do śrub płaskich, z uchwytem 12 mm
na zamówienie
w magazynie
50 sztuk w magazynie
58,25 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
54 sztuk w magazynie
57,52 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak płaski | Wkrętaki płaskie |
długość całkowita | 320 | 319 |
długość grotu | 200 | 200 |
szerokość ostrza b | 12 | 12 |
grubość ostrza a | 2 | 2 |
6-kąt do wspomagania kluczem | 16 | 13 |
Rodzaj produktu | Wkrętaki | Wkrętaki |