{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
szerokość ostrza b | 8 mm | |
grubość ostrza a | 1,2 mm | |
długość grotu | 150 mm | |
długość całkowita | 264 mm | |
6-kąt do wspomagania kluczem | 12 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak płaski | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 660701 8 | |
EAN / GTIN | 4045197951465 | |
Numer producenta | 660701 8 |