Wkrętaki, do śrub płaskich, z uchwytem 7 mm

Nr art.: 660701 7
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
267 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość ostrza b (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość ostrza b 7 mm
grubość ostrza a 1,2 mm
długość grotu 125 mm
długość całkowita 225 mm
6-kąt do wspomagania kluczem 10 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak płaski
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 660701 7
EAN / GTIN 4045197951458
Numer producenta 660701 7

Opis

Wykonanie:

Wielokomponentowy uchwyt ze strefą chwytową zoptymalizowaną pod kątem momentu obrotowego i komfortu pracy. Grot 6-kątny ze stali chromowo-wanadowej, powierzchnia chromowana. Chromowane końcówki zapewniają optymalne zabezpieczenie antykorozyjne.
Od wielk. 5,5 z 6-kątem do wspomagania kluczem.