{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
szerokość ostrza b | 2,5 mm | |
norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
grubość ostrza a | 0,4 mm | |
długość grotu | 75 mm | |
długość całkowita | 162 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętaki płaskie | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 663301 2,5 | |
EAN / GTIN | 4062406059668 | |
Numer producenta | 663301 2,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wkrętaki dla elektryków, do śrub płaskich całkowicie izolowane 2,5 mm
na zamówienie
w magazynie
303 sztuk w magazynie
16,01 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
197 sztuk w magazynie
13,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętaki płaskie | Wkrętak płaski |
długość całkowita | 162 | 162 |
długość grotu | 75 | 75 |
szerokość ostrza b | 2,5 | 2,5 |
grubość ostrza a | 0,4 | 0,4 |
Rodzaj produktu | Wkrętaki | Wkrętaki |