Zestaw wkrętaków dla elektryków do śrub płaskich całkowicie izolowane 8

Nr art.: 663311 8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba wkrętaków Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    liczba wkrętaków 8
    norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak płaski
    Rodzaj produktu Wkrętaki

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 663311 8
    EAN / GTIN 4062406059767
    Numer producenta 663311 8

    Opis

    Wykonanie:

    Uchwyt i grot z całkowitą izolacją do 1000 V wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
    Każdy z wkrętaków jest indywidualnie sprawdzany na przebicie w kąpieli wodnej.
    Wielokomponentowy uchwyt ze strefą chwytową zoptymalizowaną pod kątem momentu obrotowego i komfortu pracy. Grot z wysokostopowej stali narzędziowej. Od wielk. 5,5 = izolacja grotu o zewnętrznej równej szerokości ostrza (korzystne przy pracy w ciasnych miejscach).
    Groty o ostrzach klinowych, dostosowane do znormalizowanych rowków prostych. Całkowicie izolowane, odporność na przebicie kilkakrotnie większa, niż wymagają tego przepisy VDE. Każdy z tych wkrętaków sprawdzany jest indywidualnie na przebicie w kąpieli wodnej.

    Zastosowanie:

    Do prac pod napięciem do 1000 V.
    Najwyższą trwałość uzyskuje się, stosując tylko do śrub o znormalizowanych rowkach (zob. tabele). (zob. tabela). Dobierając odpowiednią wielkość wkrętaka, zapobiega się uszkodzeniom rowków śrub.

    Zawartość:

    po 1 wkrętaku nr 663301: wielk. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka