Wkrętaki dla elektryków, do śrub płaskich całkowicie izolowane 4 mm

Nr art.: 663301 4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
237 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość ostrza b (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość ostrza b 4 mm
norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
grubość ostrza a 0,8 mm
długość grotu 100 mm
długość całkowita 207 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętaki płaskie
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 663301 4
EAN / GTIN 4062406059699
Numer producenta 663301 4

Opis

Wykonanie:

Uchwyt i grot z całkowitą izolacją do 1000 V wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Każdy z wkrętaków jest indywidualnie sprawdzany na przebicie w kąpieli wodnej.
Wielokomponentowy uchwyt ze strefą chwytową zoptymalizowaną pod kątem momentu obrotowego i komfortu pracy. Grot z wysokostopowej stali narzędziowej. Od wielk. 5,5 = izolacja grotu o zewnętrznej równej szerokości ostrza (korzystne przy pracy w ciasnych miejscach).
Groty o ostrzach klinowych, dostosowane do znormalizowanych rowków prostych. Całkowicie izolowane, odporność na przebicie kilkakrotnie większa, niż wymagają tego przepisy VDE. Każdy z tych wkrętaków sprawdzany jest indywidualnie na przebicie w kąpieli wodnej.

Zastosowanie:

Do prac pod napięciem do 1000 V.
Najwyższą trwałość uzyskuje się, stosując tylko do śrub o znormalizowanych rowkach (zob. tabele). (zob. tabela). Dobierając odpowiednią wielkość wkrętaka, zapobiega się uszkodzeniom rowków śrub.